• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb.Futuro Plus S2M/CT 13 mm, 1/2″

Artikel-Nr.: 636619000
Netto: 82,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 636619000
EAN / GTIN 4007430193421
Herstellernummer 636619000
L-Nummer L01750 1791

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Entwicklung für Schlagbohrmaschinen
  • Stabile Ausführung mit Metallhülse. Ausführung 636619000 mit Hartmetallbacken
  • 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Schlagbohrfeste Ausführung
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
  • Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.9 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 72.4 mm
  • Spannweite: 1.5 - 13 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb