• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb. Futuro Plus S1 13 mm, 1/2″

Artikel-Nr.: 636617000
Netto: 69,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 636617000
EAN / GTIN 4007430445827
Herstellernummer 636617000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen mit Spindelstopp
  • Kunststoffhülse
  • 1-hülsig (ohne Haltering)
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Schlagbohrfeste Ausführung
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
  • Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.7 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 72.4 mm
  • Spannweite: 1.5 - 13 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb