• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 16 mm 3/8″

Artikel-Nr.: 6362740
Netto: 25,14 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6362740
EAN / GTIN 4010886636275
Herstellernummer 6362740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Haltefeder
  • Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/8″
  • Durchmesser 1 [mm]: 21,5
  • Gesamtlänge [mm]: 63,5 mm
  • Kopftiefe 1 [mm]: 7
  • Kopftiefe 2 [mm]: 20,5
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Schlüsselweite [mm]: 16,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb