• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannb. Futuro Top 13 mm, 1/2″

Artikel-Nr.: 636226000
Netto: 97,50 €
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 636226000
EAN / GTIN 4007430428592
Herstellernummer 636226000
L-Nummer L01750 933

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das erste schlagbohrfeste Schnellspannbohrfutter mit eingebauter Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Sicherer Halt der eingespannten Werkzeuge auch bei härtester Beanspruchung
  • Der öl- und verschleißfeste Gummibalg schützt das Gewinde und die Passsitze vor Verschmutzung
  • Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.8 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 89 mm
  • Spannweite: 1 - 13 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.