• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzeneinsatz mit Magnet 18 mm 1/2″

Artikel-Nr.: 6362150
Netto: 44,04 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6362150
EAN / GTIN 4010886636213
Herstellernummer 6362150
L-Nummer L60160 6484

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2 Magneten
  • Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
  • Mit kräftigen Minimagneten innerhalb der 6-kant Fläche, diese halten die Zündkerze zuverlässig direkt am Sechskant fest
  • Freie Aufnahmekammer lässt der Zündkerze viel Platz und erleichtert das Aufstecken
  • Der Keramikkern der Zündkerze bleibt unberührt
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Köpfe feingeschliffen

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Durchmesser 1 [mm]: 23,5
  • Gesamtlänge [mm]: 64 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopftiefe 1 [mm]: 7
  • Kopftiefe 2 [mm]: 30,5
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb