• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder 20,8 mm 1/2″

Artikel-Nr.: 6361690
Netto: 21,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6361690
EAN / GTIN 4010886636169
Herstellernummer 6361690
L-Nummer L60160 1172

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Haltefeder
  • Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8″ bzw. 1/2″ Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Köpfe feingeschliffen, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Durchmesser 1 [mm]: 27,5
  • Gesamtlänge [mm]: 63,5 mm
  • Kopftiefe 1 [mm]: 7
  • Kopftiefe 2 [mm]: 25,5
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Schlüsselweite [AF]: 13/16
  • Schlüsselweite [mm]: 20,8
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb