• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlussmuffe Quick Ø 28 mm / Ø 35 mm

Artikel-Nr.: 635409000
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Düse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635409000
EAN / GTIN 4061792237223
Herstellernummer 635409000
L-Nummer L01760 259
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalanschlussmuffe passend für die meisten handgeführten Elektrowerkzeuge
  • Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Innendurchmesser von 35 mm
  • Passend für Elektrowerkzeuge mit einem Absauganschluss mit Außendurchmesser von 28 mm
  • Antistatisch; mit rutschhemmender Innenriffelung
  • Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm und Ø 35 mm

Merkmal:

  • Außen-Ø: 35 mm
  • Innen-Ø: 28 mm
  • Material: Kunststoff

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb