• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zahnkranzbohrfutter 13 mm, B 16

Artikel-Nr.: 635036000
Netto: 36,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 635036000
EAN / GTIN 4007430427373
Herstellernummer 635036000

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1000-fach bewährt
  • Das Bohrfutter für jeden Arbeitseinsatz
  • Mit Innengewinde oder Innenkegel für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen
  • Die Spannkraft bleibt konstant beim Bohren und Schlagbohren
  • Nur für Maschinen mit Rechtslauf

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.5 mm
  • Gewicht: 0.35 kg
  • Innengewinde: B16
  • Länge (geschlossen): 78 mm
  • Schlüsselgröße: 2
  • Spannweite: 1.5 - 13 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb