• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TD-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63503097012
Netto: 279,10 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503097012
EAN / GTIN 4014586202938
Herstellernummer 63503097012
L-Nummer L00010 1860

Beschreibung

Beschreibung:

  • TD-Sägeblätter
  • TD-Sägeblätter eignen sich für Nass- und Trockenschnitt. Sie überzeugen durch geringe Trennzeiten und saubere Schnittergebnisse. Für duktile Gussrohre, auch mit Zementauskleidung und Graugussrohre. Rohrdurchmesser von 80 - 300 mm nur mit der FEIN Spann- und Vorschubeinrichtung 9 07 02 005 00 0 einsetzbar

Merkmal:

  • Belagslänge 430 mm
  • Länge 490 mm
  • Dicke 2,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb