• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503039010
Netto: 15,07 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63503039010
EAN / GTIN 4014586178950
Herstellernummer 63503039010
L-Nummer L00010 225

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sägeblatt
  • Zum Sägen von Holz und Sonstigem. Packungsinhalt 5 Stück. Angegebene Werte sind Maximalwerte

Merkmal:

  • Kunststoff 30 mm
  • Fiberglas 25 mm
  • Länge 88 mm
  • Qualität HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb