• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 63503038016
Netto: 12,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63503038016
    EAN / GTIN 4014586178943
    Herstellernummer 63503038016
    L-Nummer L00010 38

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sägeblatt
    • Zum Sägen von Holz und Sonstigem. Packungsinhalt 5 Stück. Angegebene Werte sind Maximalwerte

    Merkmal:

    • Kunststoff 30 mm
    • Gipskarton 50 mm
    • Holz 50 mm
    • Länge 88 mm
    • Qualität HCS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb