• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Universal-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63502148029
Netto: 90,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63502148029
EAN / GTIN 4014586264653
Herstellernummer 63502148029
L-Nummer L00010 738

Beschreibung

Beschreibung:

  • E-Cut Universal-Sägeblätter
  • Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe
  • Länge 60 mm, Form 148

Merkmal:

  • Breite 44 mm
  • VE 5 St
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb