• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennständer 230

Artikel-Nr.: 635000000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 325,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635000000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430190444
Kopieren
Herstellernummer 635000000
Kopieren
L-Nummer L01760 193
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø230mm
  • Zur ortsfesten Verwendung der Winkelschleifer; Gehrungsstellung: 0-45°
  • Maximale Schnitttiefe bei Winkelschleifer mit Trennscheibendurchmesser 230 mm: 50 mm; maximale Spannbreite: 100 mm
  • Tischplattenmaße: 244 x 321 mm; Tischhöhe: 34,5 mm
  • Lieferumfang: Längsanschlag, Sechskantstiftschlüssel 6 mm

Merkmal:

  • Gewicht: 9.7 kg

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb