• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 12 mm

Artikel-Nr.: 6341310
Netto: 5,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6341310
    EAN / GTIN 4010886634134
    Herstellernummer 6341310
    L-Nummer L60160 2069

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 2936
    • Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

    Merkmal:

    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 136 mm
    • Klingenlänge: 137 mm
    • Klingenlänge 2: 57 mm
    • Material: 61CrSiV5
    • Oberfläche: verzinkt
    • Schlüsselweite [mm]: 12,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb