Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 29-teilig, Typ: P

Artikel-Nr.: 634120 P
Netto: 170,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 8-19
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 8100 SB 7
Anzahl Teile 29
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 8-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Verpackung Textilfalttasche, Klettverschluss
Länge 262 mm
Breite 120 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 634120 P
EAN / GTIN 4013288173867
Herstellernummer 05004047001

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M12 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M10.
Für Phillips- und Pozidrivschrauben mit Gewinde M2 − M6 und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

Mit Durchsteckvierkant Nr. 635290.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St.
Gr. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6-kant BITS: 5 St. Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6; 8
BITS für Phillips: 3 St. Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-BITS: 2 St. Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25
BITS für Torx®: 6 St. Nr. 675340 Gr. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Verlängerung mit Schnelldrehhülse: 1 St. 200 mm
Verlängerung Wobble: 1 St. 76 mm
Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter: 1 St. 3/8 Zoll Vierkant - 1/4 Zoll Sechskant Bit-Aufnahme
Knarre (Gr. P): 1 St. Nr. 635290 mit Durchsteckvierkant
Knarre (Gr. S): 1 St. Nr. 635295 mit Umschaltknarre
Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb