Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12

Artikel-Nr.: 633918 12
Netto: 117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-22

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 19
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-22 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 357 mm
Breite 174 mm
Höhe 47 mm
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 633918 12
EAN / GTIN 4062406230753
Herstellernummer 633918 12

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M14.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Quergriff: 1 St. Nr. 635720
Verlängerungen: 2 St. Nr. 635420 Gr. 75; 240
Kardangelenk: 1 St. Nr. 636220
Knarre: 1 St. Nr. 635090
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12

Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12

auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
139,23 €
Netto 117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
224,91 €
Netto 189,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
264,18 €
Netto 222,00 €
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll 3/8 Zoll 3/8 Zoll
Breite 174 mm 147 mm 176 mm
Höhe 47 mm 45 mm 45 mm
Länge 357 mm 257 mm 357 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-22 mm 8-19 mm 8-22 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel Steckschlüssel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb