• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre mit Einsatzring 46 mm UD

Artikel-Nr.: 6338520
Netto: 401,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6338520
EAN / GTIN 4010886633854
Herstellernummer 6338520
L-Nummer L60160 127

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 910 mm
  • Knarrenkopfhöhe: 43 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Rückschwenkwinkel: 15 °
  • Schlüsselweite [mm]: 46
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb