• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form B, 205-220 mm

Artikel-Nr.: 6338280
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 154,48 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6338280
Kopieren
EAN / GTIN 4010886633823
Kopieren
Herstellernummer 6338280
Kopieren
L-Nummer L60160 3168
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form B
  • Für Kreuzlochmuttern nach DIN 1816
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 130 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 465 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 14,3 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 205-220
  • Zapfenbreite/-Ø: 10,0 mm
  • Zapfenhöhe: 8,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb