• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 135-145 mm

Artikel-Nr.: 6335420
Preis pro
Netto: 54,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6335420
EAN / GTIN 4010886633540
Herstellernummer 6335420
L-Nummer L60160 2557
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form A
  • Für Nutmuttern nach DIN 981
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 100 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 385 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 12,3 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 135-145
  • Zapfenbreite/-Ø: 6,0 mm
  • Zapfenhöhe: 5,0 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb