{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 411 A RA | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
ganze Länge | 110 mm | |
Zähnezahl | 80 | |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
mit Auswerfer | ja | |
mit QuickRelease | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 633028 1/4 | |
EAN / GTIN | 4013288222817 | |
Herstellernummer | 05023460001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Quergriff, 1/4 Zoll mit integrierter Ratsche, Typ: 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
ganze Länge | 110 mm | 160 mm |
mit Auswerfer | ja | nein |
mit QuickRelease | nein | nein |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten | Haptoprene |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |