• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschlüssel Ø 200 mm, 285 mm

Artikel-Nr.: 6327400
Netto: 69,74 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6327400
EAN / GTIN 4010886632741
Herstellernummer 6327400
L-Nummer L60160 201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband (No. E-36), extra breit = 25 mm
  • Verchromt

Merkmal:

  • Bandbreite [mm]: 25 mm
  • für Ø [inch]: 8″
  • für Ø [mm]: 200 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 65 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 37 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 295 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.