• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63206149010
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,60 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63206149010
Kopieren
EAN / GTIN 4014586634562
Kopieren
Herstellernummer 63206149010
Kopieren
L-Nummer L00010 3083
Kopieren
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • Abtrieb 9 mm Rundschaft für M12 nach DIN 352 / ISO 13

Merkmal:

  • Ø 9 mm
  • Vierkant 7 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb