• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63206147010
Netto: 24,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63206147010
EAN / GTIN 4014586633442
Herstellernummer 63206147010
L-Nummer L00010 2822

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • Abtrieb 7 mm Rundschaft für M10 nach DIN 352 / ISO 13

Merkmal:

  • Ø 7 mm
  • Vierkant 5,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb