• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″heavy wood + metal″ 150 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631984000
Netto: 24,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631984000
EAN / GTIN 4007430122919
Herstellernummer 631984000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 611VF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz 10-100 mm / Holz mit Nägel / Kunststoffe / Fensterrahmen / speziell für Tauchschnitte
  • Produktbeschreibung: Schnell, stabil, für schwere Arbeiten, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb