• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″universal wood″ 200 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631913000
Preis pro
Netto: 31,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631913000
EAN / GTIN 4007430084118
Herstellernummer 631913000
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell und schnell in dickem und dünnem Material

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / geschliffen
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 2345 X
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz (auch feucht) 6-150 mm / Platten 6-60 mm / Sperrholz / Kunststoffe / speziell für Tauchschnitte
  • Produktbeschreibung: Universell und schnell in dickem und dünnem Material
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: progressiv

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb