• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″universal wood + metal″ 200 x 1,25 mm

Artikel-Nr.: 631912000
Netto: 17,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631912000
EAN / GTIN 4007430084101
Herstellernummer 631912000
L-Nummer L01750 1730

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell und schnell in allen Materialien

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 1.25 mm
  • entspricht Bosch Type: S 3456 XF
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / Metalleinlagen Ø 5-150 mm / Bleche / Rohre / Profile 3-18 mm / Kunststoffe 5-150 mm
  • Produktbeschreibung: Universell und schnell in allen Materialien
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: progressiv

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb