• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Stahl verzinkt Sonderlänge

Artikel-Nr.: 63185
Netto: 1.837,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überstieg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63185
EAN / GTIN 4031405631854
Herstellernummer 063185

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1600 mm
  • Leiterlänge: 1220 mm
  • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213 mm
  • Lichte Länge: 1480 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rutschhemmungsklasse: R10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb