{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
⌀ antriebseitig | 12 mm | |
Länge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Ausführung | lang | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit Kugelkopf | ja | |
mit Haltering | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631743 6 | |
EAN / GTIN | 4062406235147 | |
Herstellernummer | 631743 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll, mit Kugelkopf lang, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.203 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ antriebseitig | 12 mm | 12,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
mit Kugelkopf | ja | ja |
Sechskant | 6 mm | 6 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |