• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″flexible metal″ 225 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631494000
Netto: 33,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631494000
EAN / GTIN 4007430440860
Herstellernummer 631494000
L-Nummer L01750 572

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1122 BF
  • Gesamtlänge: 225 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-175 mm / Bündigschnitte
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,8 mm/ 14 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb