• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Säbelsägeblätter ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631491000
Netto: 22,20 €
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631491000
EAN / GTIN 4007430440969
Herstellernummer 631491000
L-Nummer L01750 1302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 922 BF
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Materialausführung: BiM
  • Materialeignung: Bleche 3-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-100 mm
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,8mm/ 14 TPI

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.