{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 14,5 mm | |
Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 631415 10 | |
EAN / GTIN | 4045197493316 | |
Herstellernummer | 631415 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.061 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.596 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.787 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
655 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 14,5 mm | 14,4 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Länge | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |