• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationsstein Keramisch gebunden 25x13x100 mm 89AKOMBIA120/240

Artikel-Nr.: 6314
Netto: 5,94 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abziehbankstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6314
    EAN / GTIN 9003170063142
    Herstellernummer 6314
    L-Nummer L50140 755

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Den Tyrolit Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzen. Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet. Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

    Merkmal:

    • Form: 90K KOMBINATIONSSTEIN
    • Korngröße: 120
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : 89AKOMBI
    • Abmessung (B x C x L): 25 x 13 x 100 mm
    • Durchmesser: 25 mm
    • Stärke: 13 mm
    • Bohrung: 100 mm
    • Werkstoffeignung: Stahl

    Vorteil:

    • Individuelle Anwendung
    • Beste Ergebnisse
    • Breites Sortiment

    Verwendung:

    • Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
    • Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb