• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch Ø 35mm,L-4,0 m,A-58/25/35/45mm, antistatisch

Artikel-Nr.: 631370000
Preis pro 1 Stück
Netto: 160,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631370000
EAN / GTIN 4007430243072
Herstellernummer 631370000
L-Nummer L01760 209
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibel und einfach verlängerbar: Absaugschlauch kann ohne zusätzliches Verbindungsstück mit einem zweiten verbunden werden
  • Für Bajonettbefestigung und Drehgelenk
  • Standardausrüstung bei ASR 50 M SC

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, außen: 27 mm
  • Antistatisch: 1
  • Bajonettanschluss: 1
  • Drehausgleich: beidseitig
  • Schlauchlänge: 4 m
  • Schlauch-Ø, außen: 45 mm
  • Schlauch-Ø, innen: 38 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb