• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63133170067
Netto: 33,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kernbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63133170067
    EAN / GTIN 4014586612492
    Herstellernummer 63133170067
    L-Nummer L00010 1833

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HSS Dura 25 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
    • TiN Oberflächenbeschichtung für hervorragende Standzeiten und beste Gleiteigenschaften
    • Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm

    Merkmal:

    • Schnitttiefe 25 mm
    • Bohr-Ø 17 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb