• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63133170052
Netto: 30,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63133170052
EAN / GTIN 4014586612522
Herstellernummer 63133170052
L-Nummer L00010 2274

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Nova 50 Kernbohrer mit QuickIN-Aufnahme
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Bohr-Ø 17 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb