• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller 150 mm weich,gelocht,f. SXE 450

Artikel-Nr.: 631156000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,60 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 631156000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430441508
Kopieren
Herstellernummer 631156000
Kopieren
L-Nummer L01760 67
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stützteller Ø 150 mm, gelocht mit Kletthaftung für SXE 450

Merkmal:

  • Ausführung: gelocht (6 Löcher)
  • Durchmesser: 150 mm
  • geeignet für: SXE 450 TurboTec
  • Härte: weich

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb