• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 Säbelsägeblätter ″flexible wood + metal″ 300 x 0,9 mm

Artikel-Nr.: 631125000
Netto: 13,50 €
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631125000
EAN / GTIN 4007430424594
Herstellernummer 631125000
L-Nummer L01750 1362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / gefräst
  • Dicke: 0.9 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1211 H
  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz / Holz mit Nägel / NE-Metalle / Kunststoffe
  • Produktbeschreibung: Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: 2,5 mm/ 10 TPI

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb