12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll 3/16 Zoll

Artikel-Nr.: 631105 3/16
Netto: 5,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 3/16 Zoll
    Schlüsselweite 4,76 mm
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
    ⌀ abtriebsseitig 7,6 mm
    Länge 23 mm
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631105 3/16
    EAN / GTIN 4018754001491
    Herstellernummer 01530012

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.
    Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit AS-Drive Profil.

    Werkstoff:

    HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll  3/16 Zoll

    12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll 3/16 Zoll

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    29 Stück sofort lieferbar
    6,66 €
    Netto 5,60 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    609 Stück sofort lieferbar
    14,58 €
    Netto 12,25 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    668 Stück sofort lieferbar
    10,41 €
    Netto 8,75 €
    ⌀ abtriebsseitig 7,6 7,9 7,9
    Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel 12-kant-Steckschlüssel
    Antriebs-Vierkant 1/4 1/4 1/4
    Länge 23 50 50
    Oberfläche verchromt verchromt
    Schlüsselweite 3/16 3/16 3/16
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz Steckschlüssel-Einsatz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb