• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VARIO Gewindebohrer M16 für Durchgangslöcher

Artikel-Nr.: 63110030010
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 61,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63110030010
Kopieren
EAN / GTIN 4014586476728
Kopieren
Herstellernummer 63110030010
Kopieren
L-Nummer L00020 110349
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VARIO Gewindebohrer M16 für Durchgangslöcher

Merkmal:

  • L: 95 mm
  • Spirallänge: 32 mm
  • Material: HSS
  • Beschichtung: Titan-Aluminium-Nitrid (TiAlN)
  • Festigkeit: 64 HRC
  • Hitzebeständigkeit: max. 800°C
  • Werkzeugaufnahme: VARIO Bit-Schaft
  • Gewindebohren: M 16
  • Max. Materialstärke: 32 mm
  • Gewicht: 0,08 kg

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb