• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelbohr- und Schraubvorsatz R+L

Artikel-Nr.: 631078000
Netto: 195,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631078000
EAN / GTIN 4007430444172
Herstellernummer 631078000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert das Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits; Bit-Spannbuchse
  • Für Rechts- und Linkslauf geeignet
  • Metabo Schnellkupplung
  • Übersetzungsverhältnis 1:1; belastbar bis max. 100 Nm
  • Mit Bohrfuttersicherungsschraube und Sechskantmutter

Merkmal:

  • Aufnahmeöffnung: 43 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
  • Spindel mit Innensechskant: 1/4″ (6,35 mm)
  • Spindelgewinde: 1/2″ - 20 UNF

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb