Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx®, 1/4 Zoll-Vierkant 9-teilig

Artikel-Nr.: 630910

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 9
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630910
Herstellernummer 630910

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Einsätze für Torx®: 9 St. Nr. 631805
Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb