• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 50 mm

Artikel-Nr.: 6305M 50mm
Netto: 60,25 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305M 50mm
EAN / GTIN 4991644144495
Herstellernummer 6305M 50mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 48 mm
D1: 67 mm
Länge: 51 mm
Höhe: 57 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 50 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb