• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (mm) 28 mm

Artikel-Nr.: 6305M 28mm
Netto: 29,06 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305M 28mm
EAN / GTIN 4991644144327
Herstellernummer 6305M 28mm
L-Nummer L60050 9185

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 38 mm
D1: 39,5 mm
Länge: 29 mm
Höhe: 64 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 28 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb