• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel, lang (Zoll) 2″

Artikel-Nr.: 6305A 2
Netto: 65,17 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6305A 2
EAN / GTIN 4991644145010
Herstellernummer 6305A 2

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
Dimension D2: 52 mm
D1: 68,5 mm
Länge: 52 mm
Höhe: 58 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb