• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

26 Klebesticks weiß (Low Melt) Ø11x200mm

Artikel-Nr.: 630437000
Netto: 31,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630437000
EAN / GTIN 4061792247772
Herstellernummer 630437000
L-Nummer L01750 785

Beschreibung

Beschreibung:

  • Low Melt Klebestick mit niedriger Verarbeitungstemperatur von 130°C (270°F) zum Arbeiten mit temperatursensiblen Materialien
  • Zum Kleben von hitzeempfindlichen Materialien wie Styropor®, PU-Schaum, Hart-PVC, Nylon, Polyester, Kautschuk etc.
  • Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft
  • Für Heißklebepistolen mit niedriger Verarbeitungstemperatur, z.B. der Metabo Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20

Merkmal:

  • Farbe: weiß
  • Offene Zeit des Klebers: ca. 15 sek

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb