Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 25-teilig

Artikel-Nr.: 630380
Netto: 121,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5,5-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 25
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5,5-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-6 mm
Verpackung Kunststoffbox
Länge 125 mm
Breite 87 mm
Höhe 38 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630380
EAN / GTIN 4000896203383
Herstellernummer 863MBIT/25

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Mit Vollstahlknarre, 15° abgewinkelt, umschaltbar.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M5, Schlitzschrauben mit Gewinde M2,5 und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 7 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 4 St. Gr. 3; 4; 5; 6 mm
Bits, C 6,3, für Phillips: 2 St. Gr. 1; 2
Bits, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. Gr. 1; 2
Bit, C 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 0,6×4,5
Bits, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: 6 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit-Ratsche, D 6,3: 1 St. für 1/4 Zoll Bits, C 6,3
Kupplungsschaft, D 6,3: 1 St. für 1/4 Zoll Bits, C 6,3
Verbindungsschaft: 1 St. Sechskant-Kupplung C 6,3 - Vierkant 1/4 Zoll
Aufbewahrung in: Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb