Steckschlüssel-Sortiment, Low Profile, 1/4 Zoll-Vierkant 14-teilig, Anzahl Teile: 14

Artikel-Nr.: 630355 14
Kopieren
Rabatt
130,31 €
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Netto: 56,90 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-14 mm
Verpackung Kunststoffbox
Länge 127 mm
Breite 85 mm
Höhe 47 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630355 14
Kopieren
EAN / GTIN 4062406096342
Kopieren
Herstellernummer 630355 14
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Vorteil:

  • Durch die geringe Bauhöhe besonders für enge Arbeitssituationen geeignet.
  • bis zu 50% Platzeinsparung gegenüber herkömmlichen Produkten.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Knarre: 1 St. Nr. 630357
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox