• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennschutzhauben-Clip 125 mm

Artikel-Nr.: 630352000
Netto: 12,10 €
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
Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630352000
EAN / GTIN 4007430242990
Herstellernummer 630352000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
  • Der Trennschutzhauben-Clip wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt
  • EN/EC 60745
  • Material: Kunststoff
  • Akku-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm, außer alle Flachkopfwinkelschleifer
  • Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø125mm (ab Baujahr 2008), außer Flachkopfwinkelschleifer

Merkmal:

  • Scheiben-Ø: 125 mm