Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig, Anzahl Teile: 38

Artikel-Nr.: 630331 38
Kopieren
Netto: 216,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 5,5-14
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-7

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 38
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 5,5-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-7 mm
Verpackung Kunststoffbox mit rutschfester 2-K-Auflage
Länge 180 mm
Breite 98 mm
Höhe 52 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630331 38
Kopieren
EAN / GTIN 4000896233380
Kopieren
Herstellernummer 856-1HP
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M3 − M8 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M8.
Für Pozidriv- und Phillipsschrauben mit Gewinde M2 − M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M3 − M5 und für Innen-Torx® mit Gewinde M3 − M8.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze für Außen-Sechskant: 10 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bits, C 6,3, für Innen-Sechskant: 5 St. Gr. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bits, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: 7 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, C 6,3, für Phillips: 3 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. Gr. 1; 2; 3
Bits, C 6,3, für Schlitz: 3 St. Gr. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Bits-Klingenhalter: 1 St. 1/4 Zoll Vierkant-Einsatz – Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Verbindungsschaft: 1 St. Bit-Schaft E 6,3 – Vierkant 1/4 Zoll
Steckgriff: 1 St.
Verlängerungen: 2 St. Gr. 55; 101,5 mm
Kardangelenk: 1 St.
Knarre: 1 St. Nr. 632389 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit rutschfester 2-K-Auflage