• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2 HEPA-Filterkassetten, Polyester, Staubklasse H (HEPA 14)

Artikel-Nr.: 630326000
Netto: 205,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630326000
EAN / GTIN 4007430196187
Herstellernummer 630326000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entspricht Staubklasse H (HEPA 14)
  • HEPA = high efficiency particular airfilter
  • Hält 99,995% der Feinstäube über 0,3 µm zurück

Merkmal:

  • geeignet für: ASR 2025 / ASR 2050 / SHR 2050 M / ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean / ASR 35 H ACP
  • Verkaufseinheit: 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb